ストリーム テンショナーのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
107件の「ストリーム テンショナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「k6a ウォーターポンプ」、「H81W オートテンショナー」、「リトルカブ部品」などの商品も取り扱っております。
オートテンショナ バンドー化学ランキング1位
サーペンタイン(1本掛ベルト)はオートテンショナにも大きな負担を掛けてます。オートテンショナは自動車用エンジンのオルタネーター、ウォーターポンプ、エアーコンプレッサー等の補機を駆動するリブスターベルトに、バネの力で張り(張力)を自動的に与える部品です。オートテンショナーが故障し、ベルトが外れるとエンジンは停止してしまいます。
1個
4,898税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


ラボジャッキ アルミ製 モノタロウランキング3位
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキブルー
1台
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テンショナーベアリング GMBランキング4位
テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
1個
1,298税込1,428
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(185種類の商品があります)

テンショナーベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)ランキング5位
1個
1,498税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

1個
4,198税込4,618
翌日出荷

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1台ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。最大荷重(t)1付属品ハンドル材質質量(kg)2.5ストローク269寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)最高位(mm)361最低位(mm)92ねじ規格TR12.5X2.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.0MB)
1台
1,998税込2,198
当日出荷


クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットタイプ
1台
18,900税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
279税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
1個
899税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)